Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Peso3.840 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
- Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
- Estructura del cuerpo de la cápsula de polietileno y medios de polipropileno
- Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
- Reduce partículas, geles y microburbujas
- Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm
- Disponible en 3” cápsulas