Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.000 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Adecuado para la filtración de cultivos celulares primarios o aplicaciones de pulido intermedio en I+D, desarrollo de procesos o fabricación de medicamentos proteicos recombinantes como anticuerpos monoclonales
- Fabricado con fibras de celulosa, tierra diatomeas y una resina de unión que imparte una carga positiva (amina cuaternaria), los medios de grado ZB filtran partículas de soluciones de proceso a través de mecanismos de tamizado mecánico y adsorción electrocinética
- Amplia gama de tamaños de poros de filtro (0.1 a 4 μm) y una construcción lenticular de doble capa que permite optimizar el rendimiento del filtro y la calidad del filtrado
- La cartera de filtros escalables de un solo uso permite utilizar los mismos volúmenes de líquidos de proceso de la plataforma de filtración de 0.5 a 20,000 litros
- El diseño exclusivo de la cápsula filtrante minimiza el volumen de retención y maximiza la recuperación del producto, a la vez que reduce la necesidad de validación de la limpieza; la carcasa de plástico translúcido permite una detección sencilla del nivel de líquido para la monitorización en tiempo real del proceso de filtración y para minimizar los volúmenes de lavado
- Conexiones de bloqueo de leva en 3M™ cápsulas encapsuladas Zeta Plus y diseño de soporte que permite un fácil montaje y desmontaje del sistema de filtración y mejora la productividad de la sala limpia de fabricación