Motion
CORREA DE TELA 7100201802 3M CUBITRON II 723D, 1/2 PULG. X 10 PULG., PESO 180+ J,

3M
7100201802 3M CUBITRON II CLOTH BELT 723D, 1/2 IN X 10 IN, 180+ J-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 723D, 1/2 pulg. x 10 pulg., 180+ de peso J, 500 por caja
Artículo MI #09512491
No. Fabricante 7100201802 3M CUBITRON II CLOTH BELT 723D, 1/2 IN X 10 IN, 180+ J-WEIGHT,
Precio1.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100201802 3M CUBITRON II CLOTH BELT 723D, 1/2 IN X 10 IN, 180+ J-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 723D, 1/2 pulg. x 10 pulg., 180+ de peso J, 500 por caja
Artículo MI #09512491
No. Fabricante 7100201802 3M CUBITRON II CLOTH BELT 723D, 1/2 IN X 10 IN, 180+ J-WEIGHT,
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
Precio1.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00068060524997
  • UPC_NO
    00068060524997

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7100201802 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de tela flexible proporciona una adaptabilidad ideal para mezclar y terminar contornos y piezas complejas
  • El soporte más ligero es ideal para grados medianos a finos y reduce el costo
  • El grano con forma de precisión 3M proporciona una durabilidad y una tasa de corte superiores, junto con un rendimiento constante, lo que se traduce en mayores tasas de producción
  • El grano con forma de precisión proporciona una vida útil hasta 2x veces más larga que las correas de óxido de aluminio comparables, lo que significa un menor coste por pieza y menos tiempo perdido para los cambios de correa
  • Adecuado para aplicaciones en seco
  • La resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo