Motion
7100001506 3M RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 33VA, T1-350X104X160 40A100  G8V302W-

3M
7100001506 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA, T1-350X104X160 40A100 G8V302W-

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VA T1-350x104x160 40A100 G8V302W-50M/S ANSI
Artículo MI #09512614
No. Fabricante 7100001506 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA, T1-350X104X160 40A100 G8V302W-
Precio1,092.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100001506 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA, T1-350X104X160 40A100 G8V302W-

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VA T1-350x104x160 40A100 G8V302W-50M/S ANSI
Artículo MI #09512614
No. Fabricante 7100001506 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA, T1-350X104X160 40A100 G8V302W-
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
Precio1,092.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13.78 pulg.
  • Grosor general
    4.094 pulg.
  • Peso
    36.6 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Granos de óxido de aluminio 40A , con unión vitrificada - Solución de rectificado universal - Específicamente, diseñado para rectificado de materiales como aceros no aleados o no endurecidos de baja aleación, aceros aleados endurecidos hasta 60-63HRc, y fundición o acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    00076308449582
  • UPC_NO
    00076308449582

Descripción general

Descripción del fabricante
7100001506 3M MUELA VITRIFICADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Granos de óxido de aluminio 40A , con unión vitrificada - Solución de rectificado universal - Específicamente, diseñado para rectificado de materiales como aceros no aleados o no endurecidos de baja aleación, aceros aleados endurecidos hasta 60-63HRc, y fundición o acero inoxidable