Motion
ROLLO DE DISCO DE PAPEL 7100067209 3M CUBITRON II STIKIT 732U, 180+ C-WEIGHT,

3M
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 180+ , color morado
Artículo MI #09512692
No. Fabricante 7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,
Precio117.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 180+ , color morado
Artículo MI #09512692
No. Fabricante 7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    180+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642822
  • Aplicación del material
    Eliminación de defectos, reparación y nivelación de defectos, pluma, conformado de rellenos, pluma fina, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de la pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, refinado de arañazos, eliminación de pintura, lijado de pintura, pelado de pintura, lijado de pintura y laca, áreas planas, lijado orbital, preparación de pintura, raspado, moldeado, pintura de tiras a metal, esquinas de mezcla, eliminación de recubrimiento, acabado de contorno, preparación y reparación de acabado AOEM, mezcla
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00076308642822

Descripción general

Descripción del fabricante
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales