Motion
7100104887 3M DISCO DE ALETA CUBITRON II 969F, T29 CAMBIO RÁPIDO, 7 PULG. X 5/8-11

3M
7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disco de colgajo Cubitron™ II 969F, T29 Cambio rápido, 7 pulg. x 5/8-11, Peso YF 40+ , Gigante, 5 por caja
Artículo MI #09512715
No. Fabricante 7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
Precio46.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disco de colgajo Cubitron™ II 969F, T29 Cambio rápido, 7 pulg. x 5/8-11, Peso YF 40+ , Gigante, 5 por caja
Artículo MI #09512715
No. Fabricante 7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
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
Precio46.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.799 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00076308644215
  • UPC_NO
    00076308644215

Descripción general

Descripción del fabricante
7100104887 3M DISCO CON SOLAPA CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de aleta 3M ideal para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, eliminación de soldadura y desbarbado de bordes
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El material de soporte de poliéster duradero soporta aplicaciones de alta presión unitaria
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • El disco de solapa versátil es fácil de usar con un menor riesgo de encrespamiento que los discos de fibra y las ruedas unidas
  • Ideal para aplicaciones en las que el acabado es importante
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
Los clientes también compraron