Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla, limpieza, desbarbado, acabado, eliminación de pintura ligera, raspado, acabado superficial
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoNo tejido
- ColorRojo
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- GradoMuy fino
- Cantidad del paquete del fabricante40
- Número de stock del fabricante7010292688
- Número de Upc del fabricante00076308771430
- Aplicación del materialMadera, cerámica, vidrio, metal o compuestos, plásticos, porcelana, caucho
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00076308771430
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se utiliza para limpiar, arañar, acabar y eliminar pintura ligera en una variedad de metales y plásticos
- La exclusiva capacidad de recubrimiento de fibra garantiza un rayado rápido y uniforme
- El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia y termina eficientemente
- El disco de nailon resiste el desgarro y la carga, y nunca se oxida, lo que proporciona una larga vida útil
- Las fibras de red abiertas flexibles se adaptan a las superficies contorneadas
- El acoplamiento Hookit l proporciona un acoplamiento rápido y fácil a una almohadilla de respaldo Hookit 3M™ para su uso en una lijadora orbital aleatoria (ambos se venden por separado)
- Se puede usar en húmedo o seco y enjuagado para un uso repetido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.