Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total42 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Número de Upc del fabricante00638060391884
- UPC_NO00638060391884
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
- El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
- Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
- El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
- El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
- La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
- Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
- La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.