Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE 7100192692 , 3/8 X 42 PULG., A

3M
7100192692 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/8 IN X 42 IN, A

Cinturón acondicionador de superficie Scotch-brite , 3/8 x 42 pulg., A MED, 20 por caja
Artículo MI #09513136
No. Fabricante 7100192692 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/8 IN X 42 IN, A
Precio8.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100192692 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/8 IN X 42 IN, A

Cinturón acondicionador de superficie Scotch-brite , 3/8 x 42 pulg., A MED, 20 por caja
Artículo MI #09513136
No. Fabricante 7100192692 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 3/8 IN X 42 IN, A
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
Precio8.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060391952
  • UPC_NO
    00638060391952

Descripción general

Descripción del fabricante
7100192692 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"