Motion
CINTURÓN 7100218755 SCOTCH-BRITE DE BAJA ELASTICIDAD PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE, A/O MED

3M
7100218755 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, A/O MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, A/O mediano, 1/4 in x 12 in
Artículo MI #09513699
No. Fabricante 7100218755 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, A/O MED
Precio5.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218755 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, A/O MED

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, A/O mediano, 1/4 in x 12 in
Artículo MI #09513699
No. Fabricante 7100218755 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, A/O MED
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
Precio5.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060571132
  • UPC_NO
    00638060571132

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218755 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"