Motion
7000055536 3M SISTEMA DE DELINEACIÓN LINEAL DE GRADO DIAMANTE LDS-R346, ROJO, 34

3M
7000055536 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-R346, RED, 34

Sistema de delineación lineal grado diamante 3M™ LDS-R346, rojo, 34 pulg. x 6 pulg., 50/caja a granel
Artículo MI #09519680
No. Fabricante 7000055536 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-R346, RED, 34
Precio1,845.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000055536 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-R346, RED, 34

Sistema de delineación lineal grado diamante 3M™ LDS-R346, rojo, 34 pulg. x 6 pulg., 50/caja a granel
Artículo MI #09519680
No. Fabricante 7000055536 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-R346, RED, 34
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
Precio1,845.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    34 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    0.471 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    50051135166524
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    50051135166524

Descripción general

Descripción del fabricante
LINEAL DE GRADO DE DIAMANTE 7000055536 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ Serie 340 para la reflectorización lineal de barreras de hormigón y barandillas metálicas
  • Paneles de delineación fabricados con láminas reflectantes 3M™ Diamond Grade de aluminio de calibre delgado
  • Óptica Diamond Grade de alta calidad que proporciona una luminosidad y angularidad superiores
  • El diseño de “onda” engarzada permite un rendimiento de angularidad extrema
  • Las técnicas de montaje únicas del sistema de delineación lineal permiten una aplicación sencilla y permiten a los equipos de carreteras completar la instalación de una sección de más de 300 metros en unas seis horas