Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO691720003633
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.