Motion
117866.00
Motor agrícola, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530171
No. Fabricante 117866.00
Precio1,606.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor agrícola, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530171
No. Fabricante 117866.00
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
Precio1,606.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720003831
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
117866.00 1.5HP 1800RPM.56H.TEFC.115/230
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
  • La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo