Motion
117887.00
Motor de accionamiento del sinfín, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56YZ fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530178
No. Fabricante 117887.00
Precio785.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento del sinfín, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56YZ fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530178
No. Fabricante 117887.00
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
Precio785.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • Tipo de montaje
    N/R
  • UPC_NO
    691720004067

Descripción general

Descripción del fabricante
117887.00 1/3HP 1800RPM.56YZ.TEFC.115/23
  • Opción de interruptor de arranque mecánico o de estado sólido
  • El interruptor mecánico tiene protección contra sobrevelocidad
  • El eje es de 5/8 pulg. de diám. X 1.97 pulg. de largo con 3/16 en ranura
  • Eje corto en ODE para avance manual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo