Motion
117888.00
Motor de engranaje de CA - 0.50 hp, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 6.8;3.7-3.4 y 7.4;3.7 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #09530179
No. Fabricante 117888.00
Precio713.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de CA - 0.50 hp, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 6.8;3.7-3.4 y 7.4;3.7 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #09530179
No. Fabricante 117888.00
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
Precio713.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Corriente de carga completa
    6.8;3.7-3.4 y 7.4;3.7 A
  • Caballos de entrada
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • Tensión de alimentación
    110 V, 115 V, 208 a 230 V, 220 V
  • UPC_NO
    691720004074

Descripción general

Descripción del fabricante
117888.00 1/2HP 1800RPM.56YZ.TEFC.115/23
  • Opción de interruptor de arranque mecánico o de estado sólido
  • El interruptor mecánico tiene protección contra sobrevelocidad
  • El eje es de 5/8 pulg. de diám. X 1.97 pulg. de largo con 3/16 en ranura
  • Eje corto en ODE para avance manual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"