Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56CZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso47.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAA
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720053874
- Voltaje230 V
Descripción general
- El protector térmico de reinicio automático (como se indica) evita el sobrecalentamiento.
- Los cojinetes de bolas blindados prolongan la vida útil del motor.
- El aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
- Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores (como se indica).