Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Tamaño del bastidor56D
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.3750 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Ciclo de trabajoS1
- Tipo de envolventeIP54
- Clase de aislamientoF
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de montajeB14 Brida
- Protector de sobrecargaSin protección
- UPC_NO691720091456
- Voltaje180 V
Descripción general
- Caja de conductos de aluminio fundido
- Tablero de bornes provisto para conexiones
- Todos los sujetadores métricos
- Fácil acceso al cepillo para el servicio en campo
- Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
- Marco de acero laminado de alta resistencia
- Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
- Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
- Rotación reversible; Conexión sencilla de 2 conductores; Práctico acceso al cableado