Motion
M1135297.00

LEESON ELECTRIC
M1135297.00

Motorreductor de ángulo recto, 0.25 HP, 12 V, 58 RPM, 34 Cuadro, TENV
Artículo MI #09531695
No. Fabricante M1135297.00
Precio1,676.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1135297.00

Motorreductor de ángulo recto, 0.25 HP, 12 V, 58 RPM, 34 Cuadro, TENV
Artículo MI #09531695
No. Fabricante M1135297.00
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
Precio1,676.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    34
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    H
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • UPC_NO
    691720321898

Descripción general

Descripción del fabricante
M1135297.00 512.ÁNGULO RT.1.2.30:1.58RPM.
  • El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • La carcasa de aleación de aluminio fundido a presión de una sola pieza está impregnada en vacío con Resinol RT para protección y sellado
  • La caja de cambios ligera combina una alta resistencia a la tracción junto con un mecanizado de precisión para la alineación de rodamientos y engranajes
  • Sellos de nitrilo de alta temperatura para una vida útil óptima del sello
  • Caja de engranajes provista con eje de salida sólido, pero puede convertirse en un eje de salida hueco. Simplemente retire el eje sólido retirando los anillos a presión
  • Las patas de base en T proporcionadas son desmontables para convertirlas en montaje frontal
  • Caja de conductos opcional disponible
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"