Motion
M1140172.00

LEESON ELECTRIC
M1140172.00

Motor de Relación de Velocidad, 0.25 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, Cuadro S48C , TEFC
Artículo MI #09531697
No. Fabricante M1140172.00
Precio1,483.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1140172.00

Motor de Relación de Velocidad, 0.25 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, Cuadro S48C , TEFC
Artículo MI #09531697
No. Fabricante M1140172.00
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
Precio1,483.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    48C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    K
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720346860
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
M1140172.00 1/4HP 1725RPM.38.TEFC.230V.3
  • Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación inverter (IRIS)
  • Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
  • Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
  • Caja de conductos de acero suministrada de serie
  • Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo
  • Sistema de aislamiento de clase F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"