Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energรฉtica optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumรกticos, lo que permite una acciรณn rรกpida en caso de que se detecten fugas.
Ver folleto
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentรณ a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrรณn instalados en su lรญnea de producciรณn. Motion Reparaciรณn y servicios diseรฑรณ una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboraciรณn con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver estudio de caso
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimizaciรณn y la eficiencia energรฉtica. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumรกticos, lo que permite una acciรณn rรกpida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energรญa, evitar el tiempo de inactividad de la mรกquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver folleto- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones mรกs exigentes
Ver folleto