Motion
105X4-BG
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #09611947
No. Fabricante 105X4-BG
Precio0.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de tubo de repuesto Weatherhead serie 105x
Artículo MI #09611947
No. Fabricante 105X4-BG
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
Precio0.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.44 pulg.
  • Longitud
    0.56 pulg.
  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Color
    Cromatato trivalente transparente de zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    105X4-BG
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
105X4-BG TUERCA DE TUBO DE ACERO ZINC BG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"