Motion
1861X4
Cartucho encapsulado de accesorios de manguera acoplables en campo para freno de aire de conexión rápida Weatherhead
Artículo MI #09612922
No. Fabricante 1861X4
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho encapsulado de accesorios de manguera acoplables en campo para freno de aire de conexión rápida Weatherhead
Artículo MI #09612922
No. Fabricante 1861X4
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
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.13 pulg.
  • Longitud
    0.65 pulg.
  • Longitud total
    0.65 pulg.
  • Peso total
    0.02 lb
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
  • Número de catálogo del fabricante
    1861X4
  • Número de Upc del fabricante
    757522625241
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522625241

Descripción general

Descripción del fabricante
1861X4 117-02204-03 1/4 PSULA QCAB CA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good