Motion
1861X6
Cartucho encapsulado de accesorios de manguera acoplables en campo para freno de aire de conexión rápida Weatherhead
Artículo MI #09612923
No. Fabricante 1861X6
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho encapsulado de accesorios de manguera acoplables en campo para freno de aire de conexión rápida Weatherhead
Artículo MI #09612923
No. Fabricante 1861X6
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    0.81 pulg.
  • Longitud total
    0.81 pulg.
  • Peso total
    0.03 lb
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
  • Número de catálogo del fabricante
    1861X6
  • Número de Upc del fabricante
    757522551762
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522551762

Descripción general

Descripción del fabricante
1861X6 117-02206-03 3/8 PSULA QCAB CA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"