Motion
4TA6FJ4
Extremo de manguera Synflex (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #09614504
No. Fabricante 4TA6FJ4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Synflex (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #09614504
No. Fabricante 4TA6FJ4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.83 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.11 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    1.99 pulg.
  • Longitud total
    1.99 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.83 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • País de origen
    MX
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    4TA6FJ4
  • Número de Upc del fabricante
    810903035180
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Rosca estándar
    JIC 37
  • Tipo de rosca
    JIC 37
  • UPC_NO
    810903035180

Descripción general

Descripción del fabricante
4TA6FJ4 PIES (PERM.), THERMO SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera