Motion
4TA8FJ8
Extremo de manguera Synflex (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #09614527
No. Fabricante 4TA8FJ8
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Synflex (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #09614527
No. Fabricante 4TA8FJ8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.09 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.44 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    2.66 pulg.
  • Longitud total
    2.66 pulg.
  • Peso total
    0.27 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    1.09 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • País de origen
    MX
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    4TA8FJ8
  • Número de Upc del fabricante
    810903032974
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Rosca estándar
    JIC 37
  • Tipo de rosca
    JIC 37
  • UPC_NO
    810903032974

Descripción general

Descripción del fabricante
4TA8FJ8 PIES (PERM.), THERMO SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera