Motion
PT24010BK-100
Tubos y mangueras especiales termoplásticas Weatherhead serie PT240
Artículo MI #09617735
No. Fabricante PT24010BK-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos y mangueras especiales termoplásticas Weatherhead serie PT240
Artículo MI #09617735
No. Fabricante PT24010BK-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    80 psi
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.5 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.062 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    240 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéter
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Número de Upc del fabricante
    725975833476
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    135 °F
  • Temperatura máxima
    135 °F
  • Presión máxima de trabajo
    80 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV
  • Material del tubo
    Polietileno
  • Tipo
    PT240 tubo
  • Aplicaciones típicas
    Líquido y gas.
  • UPC_NO
    725975833476

Descripción general

Descripción del fabricante
PT24010BK-100 TUBO DE LLDPE DE TUBOS
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
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
Los clientes también compraron