Motion
14MPCC126020

TB WOODS
14MPCC126020

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 1260 mm de longitud, 20 mm de ancho, 90 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #09619001
No. Fabricante 14MPCC126020
Price$914.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPCC126020

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 1260 mm de longitud, 20 mm de ancho, 90 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #09619001
No. Fabricante 14MPCC126020
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
Price$914.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Longitud
    1260 mm
  • Longitud total
    1260 mm
  • Overall Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1260 mm
  • Peso
    0.4 lb
  • Ancho
    20 mm

Details

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Number Of Teeth  
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Cinturón de carbono con cadena de potencia
  • UPC_NO
    698672912020

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPCC126020 14MPCC-1260-20 QTPCII

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron