Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa37 mm
- Longitud1568 mm
- Longitud total1568 mm
- En general Ancho37 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso1568 mm
- Peso1 lb
- Ancho37 mm
Detalles
- Tipo de correa14M
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Número de Dientes112
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 185 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de carbono con cadena de potencia
- UPC_NO698672912136