Motion
2530V335

TB WOODS
2530V335

2530V335
Artículo MI #09619250
No. Fabricante 2530V335
Precio268.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2530V335

2530V335
Artículo MI #09619250
No. Fabricante 2530V335
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
Precio268.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud del paso
    335 mm
  • Parte superior Ancho  
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SP DE 2530V335 VAR
  • Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
  • Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
  • Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
  • Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron