Motion
2AK1141316

TB WOODS
2AK1141316

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 11.25 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619265
No. Fabricante 2AK1141316
Precio879.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2AK1141316

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 11.25 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619265
No. Fabricante 2AK1141316
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
Precio879.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672113496

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK1141316 2AK114X1 3/16 HOJA DE FHP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"