Motion
2AK56138

TB WOODS
2AK56138

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 5.45 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619280
No. Fabricante 2AK56138
Precio480.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2AK56138

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 5.45 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619280
No. Fabricante 2AK56138
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
Precio480.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672113656

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK56138 2AK56X1 3/8 HOJA DE FHP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good