Motion
2BK45138

TB WOODS
2BK45138

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , diámetro exterior 4.25 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619306
No. Fabricante 2BK45138
Precio192.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2BK45138

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , diámetro exterior 4.25 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619306
No. Fabricante 2BK45138
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
Su precio$192.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672113908

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK45138 2BK45X1 3/8 HOJA DE FHP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good