Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/32 pulg.
- Longitud exterior nominal71 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- Número de catálogo del fabricante3L710
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección3L
- UPC_NO698672550727