Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Longitud41.0000 pulg.
- Longitud total41.0000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso41.0000 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de correaH
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes82
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672371667