Motion
TL4545238

TB WOODS
TL4545238

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 2-3/8 in, material de acero
Artículo MI #09622279
No. Fabricante TL4545238
Precio456.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL4545238

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 2-3/8 in, material de acero
Artículo MI #09622279
No. Fabricante TL4545238
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
Precio456.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672171571
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL4545238 TL4545X2 3/8 CASQUILLO TL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron