Motion
TL5040478

TB WOODS
TL5040478

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4-7/8 in, material de acero
Artículo MI #09622338
No. Fabricante TL5040478
Precio826.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL5040478

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4-7/8 in, material de acero
Artículo MI #09622338
No. Fabricante TL5040478
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
Precio826.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672090353
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL5040478 TL5040X4 7/8 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron