Motion
CL2MLPFRL

MCR SAFETY
CL2MLPFRL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656365
No. Fabricante CL2MLPFRL
Precio31.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLPFRL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656365
No. Fabricante CL2MLPFRL
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
Precio31.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limited Flammability Treated Material | 2 Inch Silver Reflective Stripes
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D-6413, ISEA 107 2020
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Cl2Mlpfr - Chaleco de seguridad antirrotura de malla clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco Breakaway
  • Uso de la prenda
    Zonas de alta visibilidad, carreteras y control de tráfico temporal (Ttc)
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Rayas plateadas reflectantes de 2 pulgadas, cierres de velcro
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLPFRL CLASE 2, CHALECO DE POLIÉSTER COLOR LIMA, LF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"