Motion
CL2MLSZS

MCR SAFETY
CL2MLSZS

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656374
No. Fabricante CL2MLSZS
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLSZS

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656374
No. Fabricante CL2MLSZS
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tejido negro en la parte inferior delantera | 2 soportes para lengüetas de micrófono
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, norma ISEA 107 2020
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla fluorescente color negro lima Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, seguridad, control de tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, lengüetas para micrófono de radio
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    6
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLSZS VERDE LIMA, CLASS2 NEGRO

Los clientes también compraron