Motion
PSE560-B2
PSE560, Sensor de presión analógico remoto, uso general, IP65
Artículo MI #09664353
No. Fabricante PSE560-B2
Precio341.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSE560, Sensor de presión analógico remoto, uso general, IP65
Artículo MI #09664353
No. Fabricante PSE560-B2
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
Precio341.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 101 kPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE560-B2 SENSOR DE PRESIÓN PARA GENERAL
  • Sensor de presión remoto de uso general para líquido o gas a 1 MPa o menos
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Salida analógica de 1 a 5V o de 4 a 20 mA
  • Exactitud: ±1% del F.S.
  • Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 Rc o NPT (incl. M5 hembra); 1/8 Rc (hembra); 1/4 URJ; 1/4 TSJ

También puede gustarle