Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamiento- 100 a 101 kPa
- SeriePSE
Descripción general
- Sensor de vacío remoto de uso general para líquido o gas
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Salida analógica de 1 a 5V o de 4 a 20 mA
- Exactitud: ±1% del F.S.
- Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 Rc o NPT (incl. M5 hembra); 1/4 URJ; 14 TSJ