Motion
52-SY5140-AL3E

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5140-AL3E

Válvula solenoide
Artículo MI #09682478
No. Fabricante 52-SY5140-AL3E
Precio145.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5140-AL3E

Válvula solenoide
Artículo MI #09682478
No. Fabricante 52-SY5140-AL3E
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
Precio145.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
52-SY5140-AL3E VÁLVULA, SOL
  • Utilización del cuerpo estándar SY5000 .
  • 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
  • El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
  • Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
  • Esta válvula solo es compatible con el colector SY heredado
  • Montaje en base.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good