Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- País de origenJP
- Rosca de puerto estándarM5X0.8
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieCY3
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
- Tipo de montaje directo
- Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
- Grasa de flúor
- ISO Clase 5 (Clase 100)
- Capacidad de interruptor automático