Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo de pie axial
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
- De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
- Junta de goma
- Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
- Capacidad de interruptor automático
- Variedad de cables conductores y conectores precableados