Motion
NCDQ2B40-45DMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B40-45DMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 40 mm, carrera de 45 mm
Artículo MI #09684640
No. Fabricante NCDQ2B40-45DMZ
Precio67.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B40-45DMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 40 mm, carrera de 45 mm
Artículo MI #09684640
No. Fabricante NCDQ2B40-45DMZ
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
Precio67.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    45 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2B40-45DMZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"