Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo32 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánSin imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesCon rascador de alta resistencia, solo de 20 mm a 100 mm
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático