Motion
NCDGCN32-0300-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0300-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09707966
No. Fabricante NCDGCN32-0300-XC37
Precio62.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0300-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09707966
No. Fabricante NCDGCN32-0300-XC37
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
Precio62.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    3 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla simple
  • Hecho a pedido
    Mayor diámetro del acelerador del puerto de conexión
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de horquilla única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGCN32-0300-XC37 CILINDRO NCG
  • La opción XC37 tiene orificios de puerto más grandes que el estándar
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 2/1 (pulg.)
  • Carreras estándar desde 1" hasta 12"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good