Motion
NCDGKFN50-0500-A93L

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN50-0500-A93L

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09715471
No. Fabricante NCDGKFN50-0500-A93L
Precio190.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN50-0500-A93L

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09715471
No. Fabricante NCDGKFN50-0500-A93L
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
Precio190.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    5 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGKFN50-0500-A93L CILINDRO NCG
  • Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
  • Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 estilos de montaje disponibles
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron