Motion
RSQB32-20BZ
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #09743558
No. Fabricante RSQB32-20BZ
Precio71.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #09743558
No. Fabricante RSQB32-20BZ
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
Precio71.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de tope
  • Serie
    RSQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RSQB32-20BZ CILINDRO DE TOPE COMPACTO,
  • Cilindro de tope de altura fija
  • Disponible de doble acción y de acción única
  • Tamaños de orificio: 12mm a 50mm
  • Rango de carrera: 10mm a 30mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good