Motion
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

Regulador de aire miniatura - 3/8 pulg.
Artículo MI #09744699
No. Fabricante SL5210SM 3PW FV6 FV4 1
Precio2,108.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

Regulador de aire miniatura - 3/8 pulg.
Artículo MI #09744699
No. Fabricante SL5210SM 3PW FV6 FV4 1
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
Precio2,108.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.45 kg

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    130 scfm
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Serie/sistema
    SL5

Descripción general

Descripción del fabricante
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1 MINI SIN RESORTE
  • Para la entrega de gas UHP
  • Capacidad de flujo estándar: hasta 30 slpm; alta capacidad de flujo: hasta 130 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Opción de suministro de presión subatmosférica

También puede gustarle

Los clientes también compraron