Motion
SS5V1-W10CD-05B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-05B-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09747772
No. Fabricante SS5V1-W10CD-05B-C6
Precio290.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-05B-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09747772
No. Fabricante SS5V1-W10CD-05B-C6
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
Precio290.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10CD-05B-C6 5 SOLENOIDE DE PUERTO
  • Colector de tipo conector circular de base de varilla de unión para válvula SV1000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 6 puertos disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"